DNGA 150608, KBN25M, Type: ME

Réf.: 255634 ME
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNGA 150608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance KBN25M
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe ME
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255634 ME
EAN / GTIN 4960664507283
Réf. fabricant TBZ02216

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge; 2 ou 3 arêtes par plaquette.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier