Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

DCMT 11T304 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020

Réf.: 260505 HBX020

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 11T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBX020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux PM
Prof. coupe ap 0,1 mm - 3,75 mm
Avance f 0,06 mm/tr - 0,36 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260505 HBX020
Réf. fabricant 260505 HBX020

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier