CCGT 120402, Nuance: HU7310

Réf.: 260156 HU7310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,14 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,45 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
704 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 120402
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU7310
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition; Finition; Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260156 HU7310
EAN / GTIN 4045197668257
Réf. fabricant 260156 HU7310

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier