{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCGT 030101 | |
Rayon d'angle | 0,1 mm | |
Nuance | PR1725 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | MP-CF | |
Prof. coupe ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Avance f | 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 180 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 100 m/min - 150 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260040 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890347 | |
Réf. fabricant | TLM00056 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CCGT 030101, Nuance: PR1725
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
21,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 128 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
18,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
15,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 128 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
18,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
15,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Finition | Finition | Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Nuance | PR1725 | HU7315-1 | HU7315-1 |
Brise-copeaux | MP-CF | AF | AF |
Avance f | 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr | 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr | 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr |
Application principale | P | N | N |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 180 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |