Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite, HB7010, Pas: 3,5mm

Réf.: 270762 3,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    35,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    29,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Classe de tolérance: DIN 13 6H
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 3,5 mm
Nuance HB7010
Classe de tolérance DIN 13 6H
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Epaisseur 4,76 mm
Format plaquette L 22 mm
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur intérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270762 3,5
EAN / GTIN 4045197410238
Réf. fabricant 270762 3,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes à profil complet 60° pour filetages intérieurs suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), tolérance 6H.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier