Support de réglage complet, Pour porte-outils: A

Réf.: 318140 A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour porte-outils A
Longueur 50 mm
Hauteur 20 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318140 A
EAN / GTIN 4045197315946
Réf. fabricant 11T13

Description

Adapté(s) pour:

Supports à recul 318100 à 318800

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier