Douille de serrage pour queue CM, Type: 2/3

Réf.: 316240 2/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour 316200 2/40+3/40
Longueur L 112 mm
40 mm
Convient pour cônes morses MK3
Type de produit Douille de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 316240 2/3
EAN / GTIN 4045197318909
Réf. fabricant P 12200

Description

Utilisation:

Pour mise en place dans le support interchangeable WB.
Pour recevoir des outils avec queue CM.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier