Dispositif de rectification des mors, ⌀ ext. / int.: 153/110mm

Réf.: 315900 153/110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. / int. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 153 mm
⌀ int. 110 mm
⌀ zone d'accrochage, pos. J 50 mm - 115 mm
⌀ zone d'accrochage, pos. A 150 mm - 215 mm
Poids 1,5 kg
Pour mandrin de tour jusqu'à ⌀ 250 mm
pour ⌀ mandrin de tour 80 mm - 200 mm
Type de produit Bague d’alésage de mors

Numéros d’identification et classifications

Référence article 315900 153/110
EAN / GTIN 4019208059464
Réf. fabricant 220206

Description

Exécution:

Une bague hélicoïdale forgée est montée dans le corps. Elle est tournée à l’aide d’une molette sur le pourtour du corps. Cette bague déplace 3 mors de réglage réversibles en continu vers l’intérieur ou l’extérieur. Pour l’alésage, les vis des mors de réglage sont placées dans les trous des mors rapportés du mandrin de tour et le mandrin serré. Lors de l’alésage, le mandrin se trouve à l’état (pré-serrage) qu’il prendra également lors d’un usinage de pièce ultérieur.

Exécution - image:

Mors de réglage
Molette
Corps avec bague hélicoïdale
Mors rapportés
Vis

Utilisation:

Pour un tournage intérieur et extérieur rationnels de mors doux rapportés sur les mandrins de tour. Egalement adaptés à la rectification de mors rapportés trempés pour une parfaite concentricité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier