{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 25 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 13 mm | |
l2 | 24 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 16 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319050 16 | |
Réf. fabricant | 319050 16 |