Dispositif optique de mise à zéro

Réf.: 359081
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
37 article(s) en stock

Description

Exécution:

Acier spécial trempé.

Fonctionnement:

  • Amener l'appareil sur la surface de contact avec l'outil fixe. Lorsque le voyant LED s'allume, la cote de référence 60 mm (±0,01) est atteinte. Course du ressort de sécurité d'env. 2 mm disponible pour dépassement.
  • Réf. 60M magnétique pour utilisation à l'horizontale.

Utilisation:

Pour la remise à zéro d’outils et pour la détermination du point de référence de la broche de la machine.

Livraison:

Avec certificat d’essai et mode d’emploi.
Avec pile spéciale 081560 réf. 357.

Remarque(s):

Utilisation uniquement possible avec les pièces électriquement conductrices. Non étanche à l'eau.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier