Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Blouse Quality Dress, bleu bleuet, Taille unisexe: 44

Réf.: 091141 44
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

KÜBLER Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque KÜBLER.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Sleeve length cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 285
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QUALITY DRESS
Prestation de service spéciale Personnalisation
Composition du tissu 100% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 285 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Couleur bleu bleuet
Matière Coton
Taille UK 28R
Taille US 30/30
Taille ES 38
Taille NL 44
Taille unisexe S
Taille de confection DE 44
Taille FR 38
Taille IT 38
Fermeture de veste Fermeture à bouton
Fermeture cachée oui
Bas des manches droite, ouverte
Nombre de poches latérales 2
Poches latérales renforcé
Type de produit Blouses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091141 44
EAN / GTIN 4014382980535

Description

Exécution:

Vêtements de travail Quality Dress en coton résistant. La gamme de produits d'un excellent rapport qualité/prix présente des boutons cachés et des fermetures éclair afin de protéger les surfaces sensibles. 100% coton pour un port agréable.
Blouse avec poche sur la manche.

Description:

  • Poche poitrine intérieure.
  • Boutonnière sous pattes.
  • Deux poches latérales renforcées.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Autres couleurs disponibles sur demande.
Blouse en gris sous le code art. 091142.
Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier