Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Kit antichute Titan Toit pentu

Réf.: 098115

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme EN 363
Poids 2,69 kg
Type de produit Kits antichute

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098115
Réf. fabricant 1011895

Description

Exécution:

Kit Titan Toit pentu− pour travaux sur toits pentus constitué de:
  • 1x TITAN Harnais 2 points avec anneau de retenue arrière et avant.
  • 1x antichute de 10 m (098140).

Utilisation:

Pour travaux de maintenance et interventions sur des toits pentus; également pour sécurisation sur échelles.

Norme:

EN 363

Remarque(s):

Les produits essentiellement composés de fibres chimiques ont une durée de vie maximale de 10 ans à compter de la date de fabrication. Pour en bénéficier, un contrôle annuel par un expert (contrôle visuel) est nécessaire. Sont concernées ici toutes les sangles, longes et cravates d’ancrage, composées essentiellement de tissu (fibres chimiques).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier