Fraise, TiAlN, ⌀×Longueur js14 DC: 3X60mm

Réf.: 190730 3X60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur js14 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Tolérance ⌀ nominal: js14
  • Nombre de dents Z: 1
  • Angle d'hélice: 30
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 5
Tolérance ⌀ nominal js14
Nombre de dents Z 1
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 12 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,13 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 190730 3X60
EAN / GTIN 4045197098665
Réf. fabricant 190730 3X60

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Géométrie de coupe spéciale pour l’aluminium et le plastique.
Une seule lèvre à coupe périphérique et frontale.

Utilisation:

Pour le fraisage de rainures dans des portes et fenêtres en aluminium ou plastique sur fraiseuses spéciales rapides (Elu, Haffner, etc.).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier