{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E SPM | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 52 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191635 3 | |
EAN / GTIN | 4045197546272 | |
Réf. fabricant | 191635 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
27,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
22,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Vert |
Longueur totale L | 52 mm | 52 mm |
⌀ dents DC | 3 mm | 3 mm |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | 0,008 mm |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |