Mini-fraise HSS-Co8 non revêtu

Réf.: 191360
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
161 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Dépouille excentrée. Queue similaire à DIN 1835 B avec tolérance de queue h6. Géométrie de coupe universelle. Utilisables dans des mandrins à méplat et à pinces comme fraises à rainurer et à détourer. Puissance de coupe élevée, particulièrement économique. Pour le fraisage de rainures.

Remarque(s):

Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus économique d’utiliser les mini-fraises jusqu’à l’usure et de les jeter que de les réaffûter.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier