{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192850 6 | |
EAN / GTIN | 4045197108203 | |
Réf. fabricant | 192850 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise ébauche, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
Sur demande
Disponibilité
9 603 article(s) en stock
21,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
195 article(s) en stock
42,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré |
Longueur totale L | 57 mm | 57 mm |
Norme | DIN 844 | DIN 844 |
⌀ dents DC | 6 mm | 6 mm |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | ±0,12 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |