{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192860 4 | |
EAN / GTIN | 4045197108333 | |
Réf. fabricant | 192860 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
Sur demande
Disponibilité
251 article(s) en stock
44,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock
28,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock
39,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
419 article(s) en stock
18,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
284 article(s) en stock
21,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
305 article(s) en stock
23,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 55 mm | 55 mm | 63 mm | 38 mm | 42 mm | 55 mm |
Norme | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | Norme usine | Norme usine | DIN 844 B |
⌀ dents DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Type d'outils | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30-40 degré |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |