Fraise à queue cylindrique HSS-Co8 TiAlN

Réf.: 191590
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 370 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Fraises multi-dents. Dépouille excentrée.
Variante économique.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier