Fraise à queue cylindrique HSS-Co8 TiAlN

Réf.: 191260
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
1 051 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Dépouille excentrée.
Variante économique.

Remarque(s):

Comme fraise à rainurer (tolérance e8) ou fraise à dresser.
Rendement en copeaux 50 % supérieur
aux fraises à 2 dents.
Goujures plus grandes que les fraises à queue cylindrique classiques (avantageux pour matériau tendre). Pour le fraisage de rainures.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier