Fraise à rainurer HSS-PM TiAlN

Réf.: 191050
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
471 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 327 D
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Angle d'hélice: 30

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Pour rendement optimal.

Utilisation:

Pour le fraisage de rainures ou le fraisage en milieu de pièce.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier