Fraise conique Type C 60°, non revêtu, ⌀ js16 DC: 16mm

Réf.: 194060 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
373 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js16 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1833
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Direction de l'approche: horizontal
  • Queue: DIN 1835 B avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 1833
Tolérance ⌀ nominal js16
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 6
⌀ de détalonnage D1 6 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Longueur de coupe Lc 6,3 mm
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Bague de couleur Sans
Forme C
Type de produit Fraises coniques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 194060 16
EAN / GTIN 4045197109767
Réf. fabricant 194060 16

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
28
Fonte GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Traitement spécial de la surface.
Type C; coupe périphérique et frontale.

Remarque(s):

Pour le fraisage de petits guides dans le secteur de l’outillage et de la construction mécanique.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier