{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Denture | combi | |
Angle de coupe | 10 degré | |
Largeur | 34 mm | |
Epaisseur | 1,1 mm | |
Longueur | 4 150 mm | |
Type de produit | Lame de scie ruban |
Référence article | 173856 3/4H | |
EAN / GTIN | 2050001659811 | |
Réf. fabricant | 17290341103400-04150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lame de scie ruban 34×4150, Dents / pouce: 3/4H
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
De
5
pièce(s)
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
De
5
pièce(s)
|
|
Largeur | 34 mm | 34 mm |
Longueur | 4 150 mm | 4 150 mm |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angle de coupe | 10 degré | 10 degré |
Epaisseur | 1,1 mm | 1,1 mm |
Denture | combi | combi |
Type de produit | Lame de scie ruban | Lame de scie ruban |