Fraise scie pas fin, ⌀×épaisseur: 225X2/Kmm

Réf.: 177000 225X2/K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

225 mm
Epaisseur 2 mm
Type d'outils HSS
⌀ alésage 32 mm
Nombre de dents Z 180
Pas t 4 mm
Nombre d'alésages d'entraînement 2
⌀ alésage d'entraînement 8 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 45 mm
Convient pour machine Eisele
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 177000 225X2/K
EAN / GTIN 4045197244895

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
Fonte GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Produit de pointe. Denture de précision et faces latérales rectifiées très finement. Nette augmentation de la durée de vie et protection contre les micro-soudures grâce à la surface nitrurée.

Utilisation:

Sur machines lentes (environ 50 tr/min).
Pas t: (forme de dent).
  • 4 mm (BW) − Pour profilés et tubes de 1,0 − 1,5 mm d'épaisseur.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Pour profilés, tubes et matériaux pleins moyens de 1,5 − 20 mm d'épaisseur ou de section.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Pour profilés épais et matériaux pleins jusqu'à environ 50 mm d'épaisseur ou de section.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Pour sections très fortes et matériaux pleins de plus de 50 mm.

Remarque(s):

  • Pour les aciers inoxydables (p. ex. les inox V2A), la vitesse de coupe et une lubrification correctes sont décisives (voir indications dans notre manuel d'usinage, 110020).
  • Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu'à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise scie pas fin, ⌀×épaisseur: 225X2/Kmm

Fraise scie pas fin, ⌀×épaisseur: 225X2/Kmm

Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
122,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
67,60 €
28,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
68,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
225 mm 225 mm 225 mm
Arrosage interne non non non
Type d'outils HSS HSS HSS
Pas t 4 mm 4 mm 4 mm
Nombre de dents Z 180 180 180
Nombre d'alésages d'entraînement 2 2 2; 2; 4
Alésage d'entraînement du cercle primitif 45 mm 45 mm 45; 63; 50 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier