Fraise-scie pour inox fin

Réf.: 177500
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
37 article(s) en stock

Description

Exécution:

Denture de précision et faces latérales rectifiées. Angle de coupe spécial pour aciers inoxydables. Surface nitrurée: protection durable contre les micro-soudures.

Utilisation:

Pas t: (forme de dent)
  • 3 mm (BW) − Pour profilés, tôles et tubes minces de 1 − 2 mm d'épaisseur.
  • 4 mm (BW) − Pour profilés, tôles et tubes de 1,5 − 4 mm d'épaisseur.
  • 6 mm (HZ) − Pour profilés, tubes et matériaux pleins de plus de 4 mm d'épaisseur ou de section jusqu'à 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Pour matériaux pleins de plus de 50 mm.

Adapté(s) pour:

Tronçonneuses EISELE et TRENNJAEGER.

Remarque(s):

  • Pour des performances et une durée de vie optimales: utiliser l’huile soluble 084260.
  • Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu’à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier