{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 6,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 334 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,6 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150845 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197364739 | |
Réf. fabricant | 150845 6,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner Type C 60°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 6,3mm
Sur demande
Disponibilité
186 article(s) en stock
23,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
23,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
460 article(s) en stock
30,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
50,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock
30,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 6,3mm
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock
14,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
Longueur totale L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 60 degré | 90 degré |
⌀ queue Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |