Fraise à chanfreiner de précision 90° non revêtu

Réf.: 150378
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
840 article(s) en stock
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier