{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 4,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,3 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150150 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085412 | |
Réf. fabricant | 150150 4,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 4,3mm
Sur demande
Disponibilité
456 article(s) en stock
11,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
342 article(s) en stock
7,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock
13,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | M2 | M2 |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |