Jeu de 6 fraises à lamer en coffret, Type: DF

Réf.: 156420 DF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 373
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type DF
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 373
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Revêtement non revêtu
Angle de pointe 180 degré
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156420 DF
EAN / GTIN 4045197087973
Réf. fabricant 156420 DF

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Assortiment des fraises les plus courantes pour vis M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Fraise à lamer 156020 DF = trou débouchant de qualité fine

Contenu:

Fraise à lamer (⌀×⌀ pilote): 1 pc. de chaque réf. 6,5×3,2; 8×4,3; 10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier