Fraise ébauche carbure monobloc courte HPC TiAlN

Réf.: 205486
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
208 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Pour vitesses d'avance élevées, excellent enlèvement de copeaux.
Avec hélice à 20°.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 205704.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier