{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 15 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Facteur de correction pour vc | 1,5 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202280 3 | |
EAN / GTIN | 4045197116307 | |
Réf. fabricant | 202280 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise carbure monobloc DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock
33,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
513 article(s) en stock
27,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 15 mm | 15 mm |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré |
Longueur totale L | 57 mm | 57 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | 8 mm |
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |