Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2/6mm

Réf.: 207485 2/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 4 mm
Rayon R 1 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,008 mm
Avance fz pour le copiage dans le titane > 850 N/mm2 0,01 mm
Facteur de correction pour vc 1,25
Bague de couleur rose
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207485 2/6
EAN / GTIN 4045197354402
Réf. fabricant 207485 2/6

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
50
Inconel
S
30
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Géométrie spéciale pour l’usinage du titane et des alliages de titane. 4 dents frontales au centre, permettant une utilisation comme une véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE! Produit plus récent recommandé: 207487.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier