Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Réf.: 207424 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 8 mm
Rayon R 1,5 mm
Longueur totale L 65 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,019 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,019 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207424 3
EAN / GTIN 4045197600431
Réf. fabricant 207424 3

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
200
Acier < 50 HRC
H
190
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
3 dents frontales au centre, permettant une utilisation comme une véritable fraise à 3 dents à toutes les profondeurs de coupe.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier