Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC / DS: 1/6mm

Réf.: 207343 1/6

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / DS (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / -0,02
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 1 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal 0 / -0,02
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 1 mm
Rayon R 0,5 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 70 HRC 0,005 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 70 HRC 0,005 mm
Facteur de correction pour vc 1,25
Bague de couleur Rouge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207343 1/6
Réf. fabricant 207343 1/6

Tableau d’application

Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
Acier < 67 HRC
H
90
Acier < 70 HRC
H
80
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo 70: Substrat spécial en carbure monobloc présentant une résistance à la rupture très élevée ainsi qu’une excellente résistance à l’usure pour une sécurité de process optimale. Nouveau revêtement nanocristallin high-tech pour le fraisage dur jusqu’à 70 HRC. Idéales pour une utilisation prolongée dans la fabrication d’outils et de moules. Réf. 1 − 5: angle d’épaulement α = 15°.
Tolérances :
  • Rayon de coupe :contour de rayon ±0,005 mm.

Utilisation:

Grâce à la géométrie spéciale, utilisation optimale dans les matériaux trempés de 60 HRC à 70 HRC.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier