Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 6/0,5mm

Réf.: 206422 6/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
281 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Rayon de coupe R1 0,5 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,015 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206422 6/0,5
EAN / GTIN 4045197599254
Réf. fabricant 206422 6/0,5

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 50 HRC
H
170
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
145
Acier < 65 HRC
H
100
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.
Tolérance: rayon de coupe RS1 = ±0,005 mm.

Utilisation:

Pour le contournageen finition (coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier