Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / RS1: 4/0,5mm

Réf.: 206356 4/0,5

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / RS1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 12 mm
Rayon de coupe R1 0,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 16 mm
⌀ de détalonnage D1 3,6 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le copiage dans le titane > 850 N/mm2 0,016 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur rose

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206356 4/0,5
Réf. fabricant 206356 4/0,5

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
55
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Pour le fraisage de préalliages Ti, avec hélice à 38°.
Tolérance : rayon de coupe RS1 = ±0,005 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier