Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90° non revêtu

Réf.: 208070
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
899 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Angle d'hélice: 30

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe ±1°.

Utilisation:

  • Rainurage et perçage
  • Fraisage
  • Chanfreinage
  • Également utilisables comme forets à centrer CN.

Remarque(s):

Type HB: commander avec 208071.
Type HB disponible au même prix que le type HA.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier