Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret en carbure monobloc, queue cylindrique multidirectionnel DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 1,1mm

Réf.: 122514 1,1

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 5×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Angle de pointe: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 1,01 mm - 1,10 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 5×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Angle de pointe 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Plage de ⌀ (dimension 1/100) configurable 1,01 mm - 1,10 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 5,9 mm
Longueur des goujures Lc 7,5 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Avance f dans le PRFV/PRFC 0,02 mm/tr
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Noir
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122514 1,1
Réf. fabricant 122514 1,1

Tableau d’application

PMMA Acrylique
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
PRFV, PRFC
N
100
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l’usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Avec angle de pointe 90° et géométrie spéciale pour éviter le délaminage.
Avec listel pour structure de fibre multidirectionnelle.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensions 1/100 suivant le tableau.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier