Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de filières HSS-E, pour filetages métriques: M3-12

Réf.: 142730 M3-12

Sélectionnez la variante et la quantité

pour filetages métriques Prix unitaire TTC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme EN 22568
Classe de tolérance DIN 13 6g
Pour filetage métrique M3 − M12
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 142730 M3-12
EAN / GTIN 4045197592163
Réf. fabricant 142730 M3-12

Description

Exécution:

Jeu de 7 filières (M3−M12) HSS-E, en coffret.

Contenu:

1 filière de chaque 140450 réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier