Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Filière, M: M3

Réf.: 140450 M3

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme EN 22568
Classe de tolérance DIN 13 6g
Sens de la coupe droite
Pas 0,5 mm
⌀ ext. 20 mm
Hauteur 5 mm
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 140450 M3
Réf. fabricant 140450 M3

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue. ≥ M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier