Ejecteur, ⌀×Longueur: 6X79mm

Réf.: 118889 6X79
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
711 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

6 mm
Longueur 79 mm
Pour fraises à carotter 118780; 118790; 118800
Pour ⌀ fraise à carotter 12 mm - 60 mm
Type de produit Ejecteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118889 6X79
EAN / GTIN 4045197515728
Réf. fabricant 118889 6X79

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à carotter HSS HOLEX.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier