Taraud machine HSS-E-PM TiAlN

Réf.: 138100
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
88 article(s) en stock
  • Type de filetage: NPT
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: ANSI B 1.20.1

Description

Exécution:

Pour rendement optimal sous contraintes élevées. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Utilisation:

Pour filetage gaz conique (NPT), suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d’étanchéité. Respecter la profondeur d’avant-trou minimale prescrite (voir tableau).

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).
⌀ perçage A:
Effectuer un pré-perçage cylindrique sans utiliser d'alésoir.
⌀ perçage B:

Effectuer un pré-perçage cylindrique, puis utiliser un alésoir conique 1:16 (voir 162650). Ensuite, il est possible de contrôler le ⌀ de l'alésage conique côté plan à l'aide de l'étalon Dmax (voir tableau). La préparation de l'avant-trou suivant la variante B offre une sécurité d'usinage maximale pour le taraudage.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    NPT Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier