Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E Type C, TiCN, M: M5

Réf.: 135950 M5

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M5
Revêtement TiCN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,8 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 4,2 mm
Filetage ⌀ 5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 15 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135950 M5
Réf. fabricant 135950 M5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
16
Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
19
Acier < 900 N/mm²
P
19
Acier < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Type C (entrée sur 2 − 3 filets).
Pour taraudage sur matériaux avecune dureté et une ténacité particulièrement élevées.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produits plus récents recommandés: 135960136158.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier