Taraud machine HSS-E-PM Type B, non revêtu, M: M3

Réf.: 131280 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 3,5 mm
Carré corps □ 2,7 mm
⌀ perçage 2,5 mm
Filetage ⌀ 3 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 9 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131280 M3
EAN / GTIN 4045197069399
Réf. fabricant 131280 M3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
15
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
18
Acier < 900 N/mm²
P
18
Acier < 1100 N/mm²
P
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.

Avantage(s):

Résistance à l'usure élevée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier