Taraud machine 6G DIN 376 non revêtu

Réf.: 131350
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
89 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: B
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Affûtage GUN.
Classe de tolérance ISO 3 / 6G
= surcoté de 0,02 − 0,04 mm.
Toutes réf.: queue suivant DIN 376 (= ⌀ de queue aminci); convient dès lors pour les profondeurs d’utilisation supérieures.

Utilisation:

Pour pièces à galvaniserou matériaux se rétractant légèrement lors de la trempe.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier