Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rouleau abrasif auto-agrippant ABRANET® ACE, 115 mm × 10 m, Grain: 80

Réf.: 567806 80

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 80
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur feuille abrasive 115 mm
Longueur feuille abrasive 10 m
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567806 80
Réf. fabricant AC5BY001803R

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une structure maillée avec des milliers de perforations.

Avantage(s):

  • Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.
  • Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).
  • Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.
  • Efficacité optimale − la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.

Utilisation:

Sur ponceuses vibrantes ou pour utilisation manuelle.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier