Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Serre-joints équerre, Serrage maximal: 50mm

Réf.: 862510 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Serrage maximal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrage maximal 50 mm
Poids 1,2 kg
Type de produit Serre-joints équerres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 862510 50
Réf. fabricant 450-050

Description

Exécution:

Corps de base en fonte malléable avec surfaces d'appui usinées proprement (angle de serrage 90°). Mors de serrage mobile pour différentes sections de matériaux.

Utilisation:

Pour serrage conforme de pièces lors de travaux de soudure ou de montage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier