Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Déboucheur par aspiration / pression

Réf.: 814848

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tuyau d'aspiration / pression 370 mm
⌀ tuyau 71 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814848
Réf. fabricant 072070X

Description

Exécution:

Déboucheur par aspiration/pression professionnel avec grand tuyau. S'adapte parfaitement aux écoulements difficiles d'accès grâce aux adaptateurs correspondants. Poignée permet le réglage de pression. Adaptateurs long et court pour diverses applications.

Utilisation:

Pour déboucher rapidement et aisément les tuyaux.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier