Plaquette de fraisage ⌀ 20 mm, Type: ALU

Réf.: 212670 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    67,44 € / Unité
  • De 10 Unité
    56,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
530 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ALU
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,25 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,28 mm
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,2 mm
Avance fz dans le titane > 850 N/mm2 0,25 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212670 ALU
EAN / GTIN 4045197712462
Réf. fabricant 212670 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1400
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Utilisation:

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier