Disque à tronçonner, exécution hautes performances MINCE

Réf.: 563277
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 2,44 €
  • De 25
    De 2,03 €
Sur demande
Livrable
2 693 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: 90
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Modèle mince pour un tronçonnage rapide et économique et une longue durée de vie.

Spécification:

A46R-BF.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier