Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Paire de mors d’étau magnétiques feutre, lisses, Largeur mors: 100mm

Réf.: 967740 100

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Type de fixation Aimant permanent
Type de surface de serrage lisse
Matière Aluminium / revêtement en feutre
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967740 100
EAN / GTIN 2050000998911
Réf. fabricant 967740 100

Description

Exécution:

Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
En aluminium extrudé, surfaces de serrage avec revêtement lisse en feutre.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Remarque(s):

Nouveau modèle avec force de serrage 50 % supérieure.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier